Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Anschlussterminal 40x10 mm, 1 Satz =4 Stück, 8PQ50000BA74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Anschlussterminal 40x10 mm, 1 Satz =4 Stück, 8PQ50000BA74
SIVACON S4 Anschlussterminal 40x10 mm, 1 Satz =4 Stück, 8PQ50000BA74
Artikel-Nr.:
     4502-70P8832
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ5000-0BA74
EAN/GTIN:
     4042948164907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kupferschiene
LS-Buchse
SIVACON S4 Anschlussterminal 40x10 mm, 1 Satz =4 Stück .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussterminal
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
113 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.662 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,71*
€ 112,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 112,84*
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 117,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.