Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Anschlussterminal 30x10 mm, 1 Satz =4 Stück, 8PQ50000BA73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Anschlussterminal 30x10 mm, 1 Satz =4 Stück, 8PQ50000BA73
SIVACON S4 Anschlussterminal 30x10 mm, 1 Satz =4 Stück, 8PQ50000BA73
Artikel-Nr.:
     4502-70P8831
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ5000-0BA73
EAN/GTIN:
     4042948164914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
SIVACON S4 Anschlussterminal 30x10 mm, 1 Satz =4 Stück .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussterminal
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
93 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.975 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,76*
€ 68,03*
€ 5,95*
ab € 51,85*
€ 68,14*
Frei Haus
ab € 52,79*
€ 69,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 80,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.