Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Anschlussterminal 2x25x5 mm, 1 Satz =2Stück, 8PQ50000BA72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Anschlussterminal 2x25x5 mm, 1 Satz =2Stück, 8PQ50000BA72
SIVACON S4 Anschlussterminal 2x25x5 mm, 1 Satz =2Stück, 8PQ50000BA72
Artikel-Nr.:
     4502-70P8830
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ5000-0BA72
EAN/GTIN:
     4042948164921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kupferschiene
LS-Buchse
SIVACON S4 Anschlussterminal 2x25x5 mm, 1 Satz =2 Stück .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussterminal
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
134 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.508 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherbuchse, siemens kupferschiene, ls buchse, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,54*
€ 49,30*
€ 5,95*
ab € 36,71*
€ 49,42*
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 50,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,15*
€ 59,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.