Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Anschlussterminal 1 Satz=4 Stück, 8PQ50000BA05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Anschlussterminal 1 Satz=4 Stück, 8PQ50000BA05
SIVACON S4 Anschlussterminal 1 Satz=4 Stück, 8PQ50000BA05
Artikel-Nr.:
     4502-70P8824
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ5000-0BA05
EAN/GTIN:
     4042948163207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kupferschiene
LS-Buchse
SIVACON S4 Anschlussterminal 1 Satz=4 Stück .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussterminal
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherbuchse, siemens kupferschiene, ls buchse, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,79*
€ 13,80*
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 13,83*
€ 3,90*
ab € 11,10*
€ 15,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,54*
€ 18,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.