Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabeleinführung, B: 600mm T: 800mm, 8PQ300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabeleinführung, B: 600mm T: 800mm, 8PQ300
SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabeleinführung, B: 600mm T: 800mm, 8PQ300
Artikel-Nr.:
     4502-70P8791
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-3BA42
EAN/GTIN:
     4042948188767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
Leitungseinführung
SIVACON S4 Unterteilung HSS unten mit Kabeleinführung, B: 600mm T: 800mm .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteilung
Breite:
600 mm
Höhe:
225 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens leitungseinführung, leitungseinführung, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 162,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 129,44*
€ 162,56*
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 169,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.