Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Lasttrennschalter, Deckelgriff, 3-polig, 250 A, 690 V, (B x H x T) 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungs-Lasttrennschalter, Deckelgriff, 3-polig, 250 A, 690 V, (B x H x T) 18
Sicherungs-Lasttrennschalter, Deckelgriff, 3-polig, 250 A, 690 V, (B x H x T) 18
Artikel-Nr.:
     4502-70P6123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP1143-1BC22
EAN/GTIN:
     4011209761506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Sicherung
3NP11431BC22, Siemens SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH1, 250 A, für Sammelschienensystem 8US 60mm, Rahmenklemme, Sicherungsüberwachung: elektronisch EFM10, Abdeckebene 32/70mm Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Der standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz der neuen Sentron-Reihe 3NP1 verhindert dass der Anwender bei der Montage von Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt, selbst bei rückseitigem Zugriff.Zusätzlich kann der Anwender kann durch die großen Sichtfenster leicht die eingesetzten Sicherungen erkennen. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: . Features * Erleichterten flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör * Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene, und Siemens Sammelschienensystem 8US * Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung * Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40 * Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgang oben / unten * Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend) * Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren
Weitere Informationen:
Betätiger:
Deckelgriff
Breite:
183.7 mm
Dauerstrom:
250 A
Höhe:
306 mm
Isolationsspannung:
690 V
Montage:
Sammelschiene
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP20/IP30/IP40
Tiefe:
172.5 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
3.815 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, siemens lasttrennschalter 250a, mechanischer sicherheitsschalter, sicherungslasttrenner siemens, Schalter, Trenner, Trennschalter, Sicherungs-Lasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,24*
€ 350,93*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,65*
€ 351,52*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 299,84*
€ 352,27*
Frei Haus
ab € 308,19*
€ 360,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 320,54*
€ 374,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,70*
€ 407,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NP19001HA00
ab € 21,23*
Zubehör
Siemens
3NP19431CF00
ab € 3,25*
Zubehör
Siemens
3NP19431BG40
ab € 7,33*
Zubehör
Siemens
3NP19401FB00
ab € 10,50*
Zubehör
Siemens
3NP19401FA00
ab € 7,68*
Zubehör
Siemens
3NP19431CD00
ab € 5,73*
Zubehör
Siemens
3NP19431CB00
ab € 5,35*
Zubehör
Siemens
3NP19431EB00
ab € 4,67*
Zubehör
Siemens
3NP19001EF00
ab € 11,36*
Zubehör
Siemens
3NP19441ED00
ab € 34,68*
Zubehör
Siemens
3NP19411EC00
ab € 7,33*
Zubehör
Siemens
3NG1202
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3NP19441MA20
ab € 17,17*
Zubehör
Siemens
3NP19431DA00
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.