Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1500 LWL-Sync-Kabel, 1 m, für SIMATIC S7-1500H, 6ES7960-1BB00-5AA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC S7-1500 LWL-Sync-Kabel, 1 m, für SIMATIC S7-1500H, 6ES7960-1BB00-5AA5
SIMATIC S7-1500 LWL-Sync-Kabel, 1 m, für SIMATIC S7-1500H, 6ES7960-1BB00-5AA5
Artikel-Nr.:
     4502-70P5458
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7960-1BB00-5AA5
EAN/GTIN:
     4047623409762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Abbildung kann abweichen. 6ES79601BB005AA5, Siemens SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 1m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LWL
Geeignet für:
SIMATIC S7-1500H
Kabellänge:
1 m
Produkt-Art:
LWL-Sync-Kabel
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Zubehör für Steuerung, Systemverkabelung und Systemanschlüsse, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 83,23*
€ 104,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,10*
€ 104,82*
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 108,92*
€ 8,95*
ab € 90,06*
€ 116,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 119,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.