Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engineering-/Runtime-Software, Consumer Package 1, inklusive EE-Monitor, 6AV6372


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Engineering-/Runtime-Software, Consumer Package 1, inklusive EE-Monitor, 6AV6372
Engineering-/Runtime-Software, Consumer Package 1, inklusive EE-Monitor, 6AV6372
Artikel-Nr.:
     4502-70P3870
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV6372-2DF67-1AX0
EAN/GTIN:
     4047622664162
Suchbegriffe:
Computer
Software
Abbildung kann abweichen. 6AV63722DF671AX0, Siemens SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 1, inklusive EE-Monitor; erhöht die Anzahl der Verbraucher um 1 Verbraucher; Engineering/Laufzeit-Software; Einzellizenz; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; ohne Software und Dokumentation. Inhalt: 1x USB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Consumer Package 1, inklusive EE-Monitor
Geeignet für:
SIMATIC Energy Manager
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.201 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,65*
€ 474,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 412,37*
€ 474,72*
Frei Haus
ab € 422,89*
€ 478,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 481,93*
€ 543,45*
Frei Haus
ab € 481,75*
€ 557,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,45*
€ 646,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,86*
€ 642,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,05*
€ 616,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,99*
€ 602,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.