Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-70P3866 Herst.-Nr.: 6AV6372-2DF57-0AX0 EAN/GTIN: 4025515736103 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. 6AV63722DF570AX0, Siemens SIMATIC Energy Manager PRO Datenerfassungskomponente; Anbindung an WinCC, OPC, ASCII, XML, ODBC...; Engineering/Laufzeitsoftware; Einzellizenz; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; ohne Software und Dokumentation. Inhalt: 1x USB Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Energy Manager PRO Acquisition | Geeignet für: | SIMATIC Energy Manager | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.201 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.956,96* | € 2.074,92* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.963,67* | € 2.083,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.091,71* | € 2.208,81* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.076,14* | € 2.214,17* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.420,04* | € 2.535,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|