Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P
Artikel-Nr.:
     4502-70P1711
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3434 0000 20003-0500
EAN/GTIN:
     4099891661991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 3434 0000 20003-0500, binder M12-A Winkeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PVC, grau, 3 x 0,34 mm², 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
grau
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 195,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.