Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 3-polig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 3-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 3-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 3-polig,
Artikel-Nr.:
     4502-70P1708
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3430 3429 50003-0200
EAN/GTIN:
     4099891661960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 3430 3429 50003-0200, binder M12-A Verbindungsleitung Kabelstecker - Kabeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR, schwarz, 3 x 0,34 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.