Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PUR, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PUR, s
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PUR, s
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PUR, s
Artikel-Nr.:
     4502-70P1705
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3430 0000 50003-0500
EAN/GTIN:
     4099891661939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 3430 0000 50003-0500, binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR, schwarz, 3 x 0,34 mm², 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,97*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 192,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.