Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 0.2 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 0.2 m,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 0.2 m,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 12-polig, 0.2 m,
Artikel-Nr.:
     4502-70P1639
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     76 0232 0111 00012-0200
EAN/GTIN:
     4099891661274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 76 0232 0111 00012-0200, binder M12-A Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, M16x1,5.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Flanschbuchse, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.2 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
1.5 A
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 12 polig, as-i kabel, flanschdose binder, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,56*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,61*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.