Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR, sc
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR, sc
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR, sc
Artikel-Nr.:
     4502-70P0508
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 7405 0000 50008-0200
EAN/GTIN:
     4099891659592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 7405 0000 50008-0200, binder Snap-In IP67 Kabelstecker, Polzahl: 8, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
63 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,76*
€ 38,89*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 23,50*
€ 38,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2813 000 000
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08 0219 000 000
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.