Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5110 210 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5110 210 04
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5110 210 04
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5110 210 04
Artikel-Nr.:
     4502-70P0118
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5110 210 04
EAN/GTIN:
     4099891693732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Kabeldose, 99 5110 210 04, binder M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 4, 4,0-6,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,25-1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,02*
€ 28,25*
€ 5,90*
ab € 14,31*
€ 28,28*
€ 8,95*
ab € 20,42*
€ 37,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,16*
Zubehör
Binder
99-5609-210-04
ab € 14,39*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.