Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 57 x 72 x 28 mm, grau, IP40, 2/A.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 57 x 72 x 28 mm, grau, IP40, 2/A.1
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 57 x 72 x 28 mm, grau, IP40, 2/A.1
Artikel-Nr.:
     4502-70H162
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     2/A.1
EAN/GTIN:
     4099889544800
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Gehäuse aus Aluminium Typ Teko Albox. Zweiteilig, mit silbermetallisierter Oberfläche, Boden- und Oberteil mit 4 Schrauben versetzt schließbar; Blechstärke: 1,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (L/Skizzenmaß A, H/Skizzenmaß C)): 2/A, L 57,5, B 72, H 28 mm
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Farbe:
grau
Höhe:
28 mm
Länge:
57 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.04558 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 6,40*
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 6,43*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 22,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.