Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO 2/A.1 2/A.1 Universal-Gehäuse 57 x 72 x 28 Aluminium Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEKO
TEKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154594
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     2/A.1
EAN/GTIN:
     8018340015723
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
TEKO 2/A.1 2/A.1 Universal-Gehäuse 57 x 72 x 28 Aluminium Silber 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Silber
Länge bzw. Tiefe: 57 mm
Breite: 72 mm
Höhe: 28 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 2/A.1
Länge (Tiefe): 57 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 2/A.1
EAN: 8018340015723
Gehäuseart: SIP

Weitere Suchbegriffe: TEKO, 2/A.1, Universal-Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,39*
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 6,40*
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 6,43*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 22,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.