Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 57mm; Y: 72mm; Z: 28mm; AL BOX; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 57mm; Y: 72mm; Z: 28mm; AL BOX; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 57mm; Y: 72mm; Z: 28mm; AL BOX; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-2/A.1
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     2/A.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 72mm
Größe X: 57mm
Größe Z: 28mm
Gehäuseserie: AL BOX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,39*
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 6,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 6,43*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 22,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.