Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Abschirmgehäuse, Teko 402.16, Länge 54 mm, Breite 29 mm, Höhe 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Abschirmgehäuse, Teko 402.16, Länge 54 mm, Breite 29 mm, Höhe 21 mm
HF-Abschirmgehäuse, Teko 402.16, Länge 54 mm, Breite 29 mm, Höhe 21 mm
Artikel-Nr.:
     4502-70H1100
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     402.16
EAN/GTIN:
     8018340300119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
HF-Abschirmgehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech Typ Teko Mini. Mit zwei abnehmbaren Deckeln. Die Deckel sind an den Kanten allseitig so umgebördelt, dass sie beim Anbringen auf den Rahmen sicher halten. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (L, B, H)): 402.16, L 54, B 29, H 21 mm
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Farbe:
natur
Höhe:
21 mm
Länge:
54 mm
Material:
Stahlblech
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.03338 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Abschirmgehäuse, HF-Abschirmgehäuse, HF-Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 6,22*
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 6,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 7,79*
€ 8,95*
ab € 10,23*
€ 15,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.