Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teko Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 54 x 29 x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373439
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     402.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
Abmessungen Innen = 54 x 29 x 21mm
Länge Innen = 54 mm
Breite Innen = 29 mm
Höhe Innen = 21 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
54 x 29 x 21mm
Länge Innen:
54 mm
Breite Innen:
29 mm
Höhe Innen:
21 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2373439, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Teko, 40216, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 6,21*
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 6,22*
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 7,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,20*
€ 16,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.