Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 29mm; Y: 54mm; Z: 21mm; Stahl; Serie: MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 29mm; Y: 54mm; Z: 21mm; Stahl; Serie: MINI
Gehäuse: abschirmend; X: 29mm; Y: 54mm; Z: 21mm; Stahl; Serie: MINI
Artikel-Nr.:
     2805-402.16
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     402.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Stahl
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 54mm
Größe X: 29mm
Größe Z: 21mm
Gehäuseserie: MINI
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 6,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 6,24*
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 7,79*
€ 8,95*
ab € 10,23*
€ 15,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.