Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGV 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGV 80
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGV 80
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGV 80
Artikel-Nr.:
     4502-70F8944
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KGV 80
EAN/GTIN:
     4099889740479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 8-polig
din buchsen
Einbaukupplung, KGV 80, LUMBERG Einbaukupplung IP40, mit M16-Verschraubung und Lötanschlüssen für die rückseitige Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, DIN-Einbaubuchse, DIN-Einbaudose, DIN-Einbaukupplung, DIN-Steckdose, Diodeneinbaubuchse, Diodeneinbaudose, Diodeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,08*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,99*
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 7,70*
2 Tage
301
1
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 9,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,61*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
SV 80
ab € 4,15*
Zubehör
Lumberg
WSV 80
ab € 5,02*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,07*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 80-8
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.