Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukupplung KGV 8-polig, 5A, 32V, 8 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068483
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KGV 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 8-polig
din buchsen
Einbaukupplung KGV 8-polig, Typ=KGV 80, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=32 V, Nennstrom=5 A, Pole=8, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP40
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, Einbaukupplung KGV 8-polig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,08*
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,01*
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 7,78*
Lager 115
301
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 9,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,63*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
SV 80
ab € 4,12*
Zubehör
Lumberg
WSV 80
ab € 4,91*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,05*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 80-8
ab € 211,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.