Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 80
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 80
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 80
Artikel-Nr.:
     4502-70F8559
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 80
EAN/GTIN:
     4099889740073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kupplung, KV 80, LUMBERG Kupplung IP40 gerade Ausführung mit M16-Gewinde, Lötanschlüssen und langem Knickschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0256 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,47*
1
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 8,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 8,13*
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 10,10*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,62*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
SFV 80
ab € 4,35*
Zubehör
Lumberg
SV 80
ab € 4,11*
Zubehör
Lumberg
WSV 80
ab € 5,00*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SGV 80
ab € 4,56*
Zubehör
Lumberg
SGR 80
ab € 5,48*
Zubehör
Lumberg
SV 80-8
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.