Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; THT; PIN: 8; 5A; 60V; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, SGR 80
Einbaustecker, 8-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, SGR 80
Artikel-Nr.:
     2805-SGR80
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SGR 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 262°
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 7,38*
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 10,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 738,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,72*
Zubehör
Lumberg
KV 80-8
ab € 263,15*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
KV 80
ab € 4,82*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,85*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,11*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,55*
Zubehör
Lumberg
WKV 80
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.