Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, Klemmbereich 7 bis 13 mm, IP68, PXP7088/0713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, Klemmbereich 7 bis 13 mm, IP68, PXP7088/0713
Kabelverschraubung, Klemmbereich 7 bis 13 mm, IP68, PXP7088/0713
Artikel-Nr.:
     4502-70F5762
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7088/0713
EAN/GTIN:
     4099891201081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Zubehör für Kunststoffsteckverbinder 7000er Buccaneer Typ Bulgin PXP7088. Packung mit Dichtung, Zugentlastung und Kabelverschraubung. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser): PXP7088/0713, 7,0 bis 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
max. Klemmbereich:
13 mm
max. Temperatur:
120 °C
min. Klemmbereich:
7 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,76*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 5,42*
2 Tage
43
1
€ 14,99*
ab € 3,25*
€ 7,36*
1
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 7,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP7011/03P/ST/1315
ab € 12,76*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/03P/ST/1315
ab € 12,92*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/06P/ST/0709
ab € 15,00*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/06S/ST/0709
ab € 17,25*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/10S/CR/0911
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.