Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg 0322 03 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732932-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
DIN-Kabelkupplung, geschirmt

IP68
360 ° geschirmt

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herst.-Teilenr.: 0322 03 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl: 3 · Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder · Schutzart: IP68 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich: -40 - +85 °C · Typ (Hersteller-Typ): 0322 03 · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0322 03
Typ (Hersteller-Typ):
0322 03
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
3
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 3 polig, Lumberg, 0322 03, 533-2510, Audio-DIN-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 8,80*
1 Tag
75
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,82*
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 10,97*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 11,85*
17 Tage
950
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,57*
Zubehör
Lumberg
0314 03
ab € 3,65*
Zubehör
Lumberg
0318 03
ab € 4,82*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,71*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,579*
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 5,89*
Zubehör
Lumberg
SFV 30
ab € 3,05*
Zubehör
Lumberg
SGV 30
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.