Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe, Kunststoff
Schutzkappe, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4502-70F1896
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     SCF
EAN/GTIN:
     4099889860320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
flanschbuchse
Staubschutzkappen dazu Typ SC. Aus Kunststoff; Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Blendenausführung): SCF, Staubschutzkappe für XLR-Einbaubuchsen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Einbaubuchse
Zubehörart:
Schutzkappe
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.00218 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,60*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,64*
2 Tage
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,81*
2 Tage
816
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.