Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik SCF Abdeckkappe Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746676-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     SCF
EAN/GTIN:
     7613187004629
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
flanschbuchse
Staubschutzkappe für XL- Flanschsteckverbinder

Abdeckkappe
Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Einbaubuchse

Die handlichen Staubschutzkappen können zur Abdichtung von Chassissteckern verwendet werden, wenn kein Kabelstecker eingesteckt ist. Die Abdeckungen sind einfach in der Handhabung und blockieren die sich unterhalb befindenden Buchsen im offenen Zustand nicht.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Staubschutzkappe · Herst.-Teilenr.: SCF · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Einbaubuchse · Produkt-Art: Abdeckkappe · Typ: SCF · Typ (Hersteller-Typ): SCF

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
Neutrik XLR-Einbaubuchse
Herst.-Teilenr.:
SCF
Typ (Hersteller-Typ):
SCF
Ausführung (allgemein):
Staubschutzkappe
Typ:
SCF
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, SCF
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,64*
Lager 102
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,81*
1 Tag
816
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.