Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Kupplung, 3-polig, vergoldet, 0,22 mm², AWG 24, Zink, RT3FCT-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Kupplung, 3-polig, vergoldet, 0,22 mm², AWG 24, Zink, RT3FCT-B
XLR-Kupplung, 3-polig, vergoldet, 0,22 mm², AWG 24, Zink, RT3FCT-B
Artikel-Nr.:
     4502-70F1729
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RT3FCT-B
EAN/GTIN:
     4099889857467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
REAN XLR-Kupplung, 3-polig, vergoldet, 0,22 mm², AWG 24, Zink, RT3FCT-B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Gehäuse:
Zink
Kabeldurchmesser:
2-4,5 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 3,89*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,48*
1
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,71*
2 Tage
117
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,67*
2 Tage
22
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 448,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
RT3MC-B
ab € 1,82*
Zubehör
Rean
BRT-L
ab € 0,33*
Zubehör
Rean
RA3FT-B
ab € 5,59*
Zubehör
Rean
RT3MPR
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.