Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; XLR mini; weiblich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RT3FCT-B
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RT3FCT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR mini
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Bronze
Leitungsquerschnitt: 0,22mm2
Leitungsgröße: 24AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 2...4,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 3,89*
100
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,48*
1
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,71*
1 Tag
117
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,67*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 389,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
RT3MC-B
ab € 1,82*
Zubehör
Rean
BRT-L
ab € 0,33*
Zubehör
Rean
RA3FT-B
ab € 5,59*
Zubehör
Rean
RT3MPR
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.