Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RT3MPR Miniatur-XLR-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl: 3 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715710-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RT3MPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Rean AV RT3MPR Miniatur-XLR-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Silber 1 St.

XLR-Tiny Steckverbinder

Miniatur-XLR-Steckverbinder
Stecker, Einbau vertikal

Die neue Generation von Miniatur XLR Steckern. 3- und 4-polige Kabelbuchsen, sowie dazugehörige Einbaustecker mit Spannzangenzugentlastung. Ein Kontaktring ermöglicht eine einfache Schirm/Gehäuse Verbindung und dadurch besten EMV Schutz. Die formschlüssige Verbindung zwischen Einsatz und Spannzange verhindert eine Beschädigung des Kabels bzw. der Lötstellen durch ungewolltes Verdrehen während der Montage. Zum Schutz vor Verunreinigungen, Schweiß und anderen Flüssigkeiten, bieten wir die Kabelbuchse alternativ auch mit einem EPDM Dichtungsüberzug an.
Passend für alle AKG, T.Bone, LD-Systems Funkanlagen.

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: RT3MPR · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 3 · Produkt-Art: Miniatur-XLR-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -30 - +85 °C · Typ (Hersteller-Typ): RT3MPR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Rean AV
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
RT3MPR
Typ (Hersteller-Typ):
RT3MPR
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +85 °C
Produkt-Art:
Miniatur-XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV, RT3MPR, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,21*
100
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,56*
3
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,70*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,78*
1 Tag
201
1
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
BRT-L
ab € 0,33*
Zubehör
Rean
RT3FCT-B
ab € 2,95*
Zubehör
Rean
RA3MT-B
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.