Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923C3474M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923C3474M000
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923C3474M000
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923C3474M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6063
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3474M000
EAN/GTIN:
     4099879862662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32921/...922/...923/...924/...926. Als X2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
16.5 mm
Kapazität:
470 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
510
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,69*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,80*
1 Tag
10143
3
€ 5,95*
ab € 0,4091*
€ 0,8141*
1 Tag
3825
1
€ 14,99*
ab € 0,379*
€ 1,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233840474
ab € 1,93*
Ähnlich
Vishay
BFC233841474
ab € 1,93*
Ähnlich
Vishay
F1778447M3ICT0
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.