Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32923 X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 305V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943370
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3474M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32923
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 26.5 x 8.5 x 16.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32923
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
26.5 x 8.5 x 16.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x2 ,47µf, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1943370, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32923C3474M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
510
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,69*
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,80*
1 Tag
10143
3
€ 5,95*
ab € 0,4091*
€ 0,8141*
1 Tag
3845
1
€ 14,99*
ab € 0,379*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 510 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 3060 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 5100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 510 Stück
Mindestbestellmenge: 510 Stück ( entspricht € 351,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233840474
ab € 1,93*
Ähnlich
Vishay
BFC233841474
ab € 1,94*
Ähnlich
Vishay
F1778447M3ICT0
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.