Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 50 x 32 x 20 mm, 7 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 50 x 32 x 20 mm, 7 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50 x 32 x 20 mm, 7 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B7218
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022575
EAN/GTIN:
     4099889475852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 76. Aus Aluminium, ungelocht, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
32 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
50 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
7 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03167 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,41*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,43*
1 Tag
93
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,46*
7 Tage
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 23,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.