Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik SK 76 50 SA Kühlkörper 4.2 K/W (L x B x H) 50 x 32 x 20mm TO-220, TO-126


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014860
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik SK 76 50 SA Kühlkörper 4.2 K/W (L x B x H) 50 x 32 x 20mm TO-220, TO-126

Ideale Kühlkörper für Spannungsregler, Transistoren, Thyristoren, Triacs u. ä. Ohne vorgebohrte Befestigungslöcher für individuelle Bearbeitung.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 76 50 SA
Besonderheiten: ohne Lochung
Passend für: TO-220 + TO-126
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 4.2 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 32 mm
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Farbe: schwarz
Rth: 4.2 K/W
Hersteller-Nr.: 10022575
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: B

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10022575, SK 76 50 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,43*
1 Tag
93
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,46*
Lager 1039
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 23,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.