Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 37.5 x 32 x 14 mm, 10 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 37.5 x 32 x 14 mm, 10 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 37.5 x 32 x 14 mm, 10 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B7204
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022548
EAN/GTIN:
     4099889475821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 75. Aus Aluminium, ungelocht, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
32 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
37.5 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
10 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01993 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,22*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,40*
2 Tage
178
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,47*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 23,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.