Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik SK 75 37,5 SA Kühlkörper 6.8 K/W (L x B x H) 37.5 x 32 x 14mm TO-220, TO-126


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014846
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik SK 75 37,5 SA Kühlkörper 6.8 K/W (L x B x H) 37.5 x 32 x 14mm TO-220, TO-126

Ideale Kühlkörper für Spannungsregler, Transistoren, Thyristoren, Triacs u. ä. Ohne vorgebohrte Befestigungslöcher für individuelle Bearbeitung.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 75 37,5 SA
Besonderheiten: ohne Lochung
Passend für: TO-220 + TO-126
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 6.8 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 32 mm
Höhe: 14 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 37.5 mm
Rth: 6.8 K/W
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10022548
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: A

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10022548, SK 75 37, 5 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,22*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,40*
1 Tag
178
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,47*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 23,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.