Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 50 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 50 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B717
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018943
EAN/GTIN:
     4099889475777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 09. Aus Aluminium, ungelocht, schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
29 mm
Höhe:
11.5 mm
Länge:
50 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
15.7 K/W
min. Wärmewiderstand:
6.8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,80*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,81*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,13*
€ 32,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.