Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik SK 09 50 SA Kühlkörper 7.2 K/W (L x B x H) 50 x 29 x 11.5mm TO-220, SOT-32


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014873
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik SK 09 50 SA Kühlkörper 7.2 K/W (L x B x H) 50 x 29 x 11.5mm TO-220, SOT-32

Fischer Elektronik SK 09 50 SA Kühlkörper 7.2 K/W (L x B x H) 50 x 29 x 11.5mm TO-220, SOT-32

Ohne Bohrungen für individuelle Bearbeitung

Für Leistungstransistoren.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 09 50 SA
Passend für: TO-220 + SOT-32
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 7.2 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 29 mm
Höhe: 11.5 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Rth: 7.2 K/W
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10018943
EAN: - - - - - - - - -
Magnet: Nein
Kopfgewicht: 907 g

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10018943, SK 09 50 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,79*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,81*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,20*
€ 32,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.