| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70B550 Herst.-Nr.: 10037148 EAN/GTIN: 4099889475166 |
| | |
|
| | |
| SMD-Profil-Kühlkörper-Sortimente Typ Fischer ICK SMD-Box 1. In übersichtlichem Klarsicht-Kunststoffkasten, mit 127 SMD-Kühlkörpern in praxisgerechter Zusammenstellung von 41 verschiedenen Typen mit je nach Ausführung schwarz eloxierter oder lötbarer Oberfläche, sowie 1 Tube Wärmeleitkleber (5,0 g) und 1 Wärmeleitfolie 25 x 130 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Profil-Kühlkörper | Geeignet für: | SMD | Oberflächenart: | Schwarz eloxiert | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.543 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment, Kühlkörpersortiment, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink |
| | |
| |