Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 26 x 13 x 16 mm, 22.9 K/W, Lötfähige Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 26 x 13 x 16 mm, 22.9 K/W, Lötfähige Oberfläche
Aufsteckkühlkörper, 26 x 13 x 16 mm, 22.9 K/W, Lötfähige Oberfläche
Aufsteckkühlkörper, 26 x 13 x 16 mm, 22.9 K/W, Lötfähige Oberfläche
Artikel-Nr.:
     4502-70B321
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10151037
EAN/GTIN:
     4099889474442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, FK 264 MI 220 O, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper Features * Universal-Aufsteckkühlkörper für Bauform TO 220 und ähnlich * Integrierte Klemmgeometrie für eine sichere Befestigung des Geräts * Gewinkelte Ausführung mit vergrößerter Oberfläche * Modifikationen und Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikationen Technische Daten * Ausführung: Aufsteckbarer Kühlkörper * Material: Cu * Länge: 30 mm * Geeignet für:  TO220|TO248|TO247|TO218|SIP Multiwatt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0053 kg
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
13 mm
Geeignet für:
TO220, TO248, TO247, TO218, SIP Multiwatt
Höhe:
16 mm
Länge:
26 mm
Material:
Kupfer
max.Wärmewiderstand:
22.9 K/W
Oberflächenart:
Lötfähige Oberfläche
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.