|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-69S5010 Herst.-Nr.: RACD03-350 EAN/GTIN: 4099891489342 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LED-Netzteile 3,0 W Typ Recom RACD03. Im Gehäuse, für Konstantstrom (CC) oder Konstantspannung (CV) Betrieb, UL-8750, EN-61347, ENEC zertifiziert; Eingangsspannungsbereich: 90 bis 264 VAC, 120 bis 370 VDC, Leckstrom: 0,2 mA, Restwelligkeit: 0,1 Ap-p, Isolationsspannung: 3,0 kV, Schutzart: IP 66, Betriebstemperatur: –20 bis +50 °C, Maße: 38,1 x 29,6 x 23,1 (ohne Montageflansch). Technische Merkmale (Typ, Ausgang CV/CC Modus, Wirkungsgrad): RACD03–350, 15 VDC, 0 bis 350 mA/2,5 bis 15 VDC, 350 mA, 72 % Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | LED-Netzteil | Farbe: | weiß | Länge: | 52.1 mm | Leistung: | 3 W | Montage: | Schraubmontage | Nennspannung: | 15 V | Nennstrom: | 350 mA | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel, LED-Lampen-Zubehör, LED-Leuchtenzubehör, LED-Stromversorgung, LED-Treiber, LED-Vorschaltgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 8,34* | € 10,58* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 8,16* | € 12,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,19* | € 12,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 8,68* | € 14,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,86* | € 21,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|