Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, DIP-4, TLP785(GB,F(C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, DIP-4, TLP785(GB,F(C
Toshiba Optokoppler, DIP-4, TLP785(GB,F(C
Artikel-Nr.:
     4502-69S3961
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP785(GB,F(C
EAN/GTIN:
     4099879002617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
optokoppler dip 16
Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin PDIP
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 µs
Anstiegszeit:
2 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 A
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.