Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP2361(TPL,E(T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP2361(TPL,E(T
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP2361(TPL,E(T
Artikel-Nr.:
     4502-69S3943
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2361(TPL,E(T
EAN/GTIN:
     4099879002464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Photocouplers GaAlAs Infrared LED and Photo IC
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 ns
Anstiegszeit:
3 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
10 mA
Datenübertragungsrate:
15 Mbit/s
Gehäuse:
SOIC-6
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,59*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,85*
2 Tage
935
1
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 1,364*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.