Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SMD Optokoppler / Diode-Out, 5-Pin SO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2363610
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2361(TPL,E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Diode
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 5
Gehäusetyp = SO6
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Diode
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
5
Gehäusetyp:
SO6
Weitere Suchbegriffe: 2363610, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP2361(TPL,E(T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,59*
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,85*
2 Tage
935
1
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 1,364*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.