Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Photodiode 940nm autom. VEMD2020X01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD Photodiode 940nm autom. VEMD2020X01
SMD Photodiode 940nm autom. VEMD2020X01
Artikel-Nr.:
     4502-69S2835
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD2020X01
EAN/GTIN:
     4099879017659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Silizium PIN Fotodioden Typ Vishay VEMD20... Sehr schnelle und sehr empfindliche PIN Fotodiode, mit Tageslichtfilter, AEC-Q101 qualifiziert. Strom (Ira): 12 µA Erfassungsbereich: ±15° spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit: 750 bis 1050 nm Bauform: gullwing Betriebstemperatur (min.): - 40 °C, Betriebstemperatur (max.): 100 °C Maße: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm Typ : VEMD2020X01 Hersteller: Vishay
Weitere Informationen:
Durchlassstrom:
50 mA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
215 mW
Wellenlänge:
940 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto diode, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
6000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
2
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,551*
1 Tag
3798
1
€ 14,99*
ab € 0,322*
€ 1,372*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.