Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, G13, 18 W, 2750 lm, 240 V (AC), 6500 K, 300 °, matt, kaltweiß, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, G13, 18 W, 2750 lm, 240 V (AC), 6500 K, 300 °, matt, kaltweiß, D
LED-Lampe, G13, 18 W, 2750 lm, 240 V (AC), 6500 K, 300 °, matt, kaltweiß, D
Artikel-Nr.:
     4502-69N9128
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48543
EAN/GTIN:
     4260293197283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
inklusive Starter, LED-Röhre, 48543, BLULAXA LED Glas Röhre 18 Watt KW 1,2m, inklusive Starter. Technische Daten * Farbtemperatur: 6500 K * Lichtstrom: 2750 lm * Nominale Wattzahl: 18 W * Lebensdauer der Lampe: 50000 h
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
300 °
Ausführung:
matt
Bauform:
Röhrenform
Dimmbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe der LED:
kaltweiß
Farbtemperatur:
6500 K
Länge:
1200 mm
Leistung:
18 W
Lichtstrom:
2750 lm
mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung (AC):
240 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
G13
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.3006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, led g13 18w, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel, LED-Röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,20*
€ 9,20*
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 10,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 12,30*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 24,24*
€ 33,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536599
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.