Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre BLULAXA 48543 High Lumen, EEK: A++, 18 W, 2750 lm, G13, 6500 K, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhre
LED-Röhre
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536600
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536600
EAN/GTIN:
     4260293197283
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre BLULAXA 48543 High Lumen, EEK: A++, 18 W, 2750 lm, G13, 6500 K, 120 cm

Diese LED Glas Röhre besticht durch lange Lebensdauer bei sehr hoher Energieeffizienz und erstrahlt im kaltweißem Licht. Dank der matten Glasabdeckung verteilt sich dieses Licht gleichmäßig und blendfrei und sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Diese LED Glas Röhre besticht durch lange Lebensdauer bei sehr hoher Energieeffizienz und erstrahlt im kaltweißem Licht. Dank der matten Glasabdeckung verteilt sich dieses Licht gleichmäßig und blendfrei und sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Features: Glaskorpus Hohe Energieeffizienz 150 lm/W 1 zu 1 Austausch durch G13 Sockel kostengünstige und sichere Nachrüstung kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreundlich Lange Lebensdauer hohe Schaltfestigkeit Sofort voller Lichtstrom ohne Flackern (< 0,5s) Hoher Abstrahlwinkel für eine homogene Ausleuchtung Geringe Wärmebildung Einfacher und schneller Austausch des Leuchtmittels Hohe Energieeinsparung gegenüber T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~ Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 18 kWh/1000 h Leistung: 18 W Sockel: G13 Bauform: T8 Farbtemperatur: 6500 K (kaltweiß) Lichtstrom: 2700 lm Lichtausbeute: 150 lm/W Farbwiedergabeindex: 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Dimmbar: nein Nicht geeignet für den Betrieb an EVG Mittlere Lebensdauer: 50000 Stunden Schaltzyklen: 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,9 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Material: Glas Betriebstemperatur: -20…+40°C Gesamtmaße (ØxL): 26x1200 mm Lieferumfang: Glas LED-Röhre Starter Dummy Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, led g13 18w, LED-Röhre, BLULAXA, 48543, High, Lumen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,20*
€ 9,20*
€ 8,50*
ab € 7,54*
€ 11,04*
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 12,38*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 24,21*
€ 33,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536599
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.