Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, E27, 10 W, 1055 lm, 240 V (AC), 4000 K, 230 °, matt, kaltweiß, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, E27, 10 W, 1055 lm, 240 V (AC), 4000 K, 230 °, matt, kaltweiß, F
LED-Lampe, E27, 10 W, 1055 lm, 240 V (AC), 4000 K, 230 °, matt, kaltweiß, F
Artikel-Nr.:
     4502-69N9040
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     47181
EAN/GTIN:
     4260293191731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED Lampe Birnenform 11 Watt NW
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
230 °
Ausführung:
matt
Bauform:
Birnenform
Breite:
60 mm
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe der LED:
kaltweiß
Farbtemperatur:
4000 K
Länge:
110 mm
Leistung:
10 W
Lichtstrom:
1055 lm
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung (AC):
240 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
E27
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,13*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,79*
1
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,93*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,63*
€ 7,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.